AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM4011674 GEMMA E14 12V 3 LED AMBRA--- - 4011674

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4011674 GEMMA E14 12V 3 LED AMBRA---

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241184243

Codice prodotto

WIM4011674

Cod. produttore

4011674

Produttore

WIM

Lamp. LED votivo gemma_E14 3LED AMBRA 12VAC/DC 0,24W 0,02A 22x52mm