AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL9126723 ATMOS GIGA-B 32/240.1-7,5/2 - 9126723

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL9126723 ATMOS GIGA-B 32/240.1-7,5/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 7 kW

  • Frequenza - 50 Hz

  • Classe di isolamento secondo IEC - F

  • Corrente nominale - 13 A

  • Tipo di azionamento - Elettrico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482861975

Codice prodotto

WIL9126723

Cod. produttore

9126723

Produttore

WIL

Potenza di uscita del motore (P2):

7 kW

Frequenza:

50 Hz

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Corrente nominale:

13 A

Tipo di azionamento:

Elettrico

Grado di protezione (IP):

IP55

Velocità di rotazione:

2900 1/min

Altezza lato aspirazione:

180 mm

Lunghezza centro compressione / aspirazione:

100 mm

Lunghezza pompa:

715 mm

Pompa monoblocco motore ventil. Wilo Atmos GIGA-B 32/240.1-7,5/2