AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL6091311 TWI4.01-36-EM-D - 6091311

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL6091311 TWI4.01-36-EM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 1 kW

  • Frequenza - 50 Hz

  • Materiale girante - Acciaio inox

  • Corrente nominale - 8 A

  • Classe di isolamento secondo IEC - B

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4062679142258

Codice prodotto

WIL6091311

Cod. produttore

6091311

Produttore

WIL

Potenza di uscita del motore (P2):

1 kW

Frequenza:

50 Hz

Materiale girante:

Acciaio inox

Corrente nominale:

8 A

Classe di isolamento secondo IEC:

B

Velocità di rotazione:

2845 1/min

Grado di protezione (IP):

IP68

Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWI4.01-36-D, Rp 11/4, 1x230, 1,1kW