WILO ITALIA - WIL6081621 TWU4.08-10-EM-C - 6081621

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita del motore (P2) - 1 kW
Frequenza - 50 Hz
Corrente nominale - 10 A
Classe di isolamento secondo IEC - B
Velocità di rotazione - 2869 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
4048482738673
Codice prodotto
WIL6081621
Cod. produttore
6081621
Produttore
WIL
Potenza di uscita del motore (P2):
1 kW
Frequenza:
50 Hz
Corrente nominale:
10 A
Classe di isolamento secondo IEC:
B
Velocità di rotazione:
2869 1/min
Grado di protezione (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWU4.08-10-C,Rp 2,1x230V,1.5kW


