AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL6065949 PIEDE DI SUPPORTO DN80/100 - 6065949

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL6065949 PIEDE DI SUPPORTO DN80/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 345 mm

  • Larghezza - 345 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482266589

Codice prodotto

WIL6065949

Cod. produttore

6065949

Produttore

WIL

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

345 mm

Larghezza:

345 mm

Acc. Wilo per montaggio/installazione KIT piede appogg. a pavim. DN 80/100