WILO ITALIA - WIL6047732 FA 15.52-245E + T 17.2-4/24HEX - 6047732

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 15 m
Materiale dell\'alloggiamento motore - Ghisa
Collegamento elettrico - Cavo
Materiali dell\'alloggiamento motore - Ghisa GG 25 (GJL-250)
Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa
Confezione
1 PZ
EAN
4044966501429
Codice prodotto
WIL6047732
Cod. produttore
6047732
Produttore
WIL
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio):
15 m
Materiale dell\'alloggiamento motore:
Ghisa
Collegamento elettrico:
Cavo
Materiali dell\'alloggiamento motore:
Ghisa GG 25 (GJL-250)
Materiale alloggiamento della pompa:
Ghisa
Con trituratore:
no
Classe di qualità alloggiamento pompa:
Ghisa GG 25 (GJL-250)
Corrente nominale:
21 A
Potenza di uscita del motore (P2):
10000 kW
Potenza motrice assorbita (P1):
12200 kW
Dimensioni massime parti fisse:
100 mm
Frequenza:
50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC:
H
Grado di protezione (IP):
IP68
Velocità di rotazione:
1417 1/min


