WILO ITALIA - WIL4240472 MEDANA CV1-L.211-1/E/E/16O - 4240472

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita del motore (P2) - 1 kW
Frequenza - 50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC - F
Corrente nominale - 2 A
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
4062679046839
Codice prodotto
WIL4240472
Cod. produttore
4240472
Produttore
WIL
Potenza di uscita del motore (P2):
1 kW
Frequenza:
50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Corrente nominale:
2 A
Grado di protezione (IP):
IP55
Altezza pompa:
635 mm
Lunghezza di incasso:
202 mm
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Autoadescante:
no