AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL4240468 MEDANA CV1-L.207-1/E/E/10O - 4240468

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL4240468 MEDANA CV1-L.207-1/E/E/10O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW

  • Frequenza - 50 Hz

  • Classe di isolamento secondo IEC - F

  • Corrente nominale - 1 A

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4062679046792

Codice prodotto

WIL4240468

Cod. produttore

4240468

Produttore

WIL

Potenza di uscita del motore (P2):

0 kW

Frequenza:

50 Hz

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Corrente nominale:

1 A

Grado di protezione (IP):

IP55

Altezza pompa:

528 mm

Lunghezza di incasso:

202 mm

Velocità di rotazione:

2900 1/min

Autoadescante:

no

Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo MEDANA CV1-L.207-1/E/E/10O