AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL4233360 MEDANA CH1-LC.204-5/E/A/10T - 4233360

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL4233360 MEDANA CH1-LC.204-5/E/A/10T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW

  • Frequenza - 50 Hz

  • Classe di isolamento secondo IEC - F

  • Corrente nominale - 3 A

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482906355

Codice prodotto

WIL4233360

Cod. produttore

4233360

Produttore

WIL

Potenza di uscita del motore (P2):

0 kW

Frequenza:

50 Hz

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Corrente nominale:

3 A

Grado di protezione (IP):

IP55

Altezza pompa:

184 mm

Velocità di rotazione:

2900 1/min

Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo MEDANA CH1-LC.204-5,Rp1,1x230V,550W Irrigazione canalizzata Processi industriali