AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL4232692 ATMOS PICO 15/1-6-130 - 4232692

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL4232692 ATMOS PICO 15/1-6-130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482932750

Codice prodotto

WIL4232692

Cod. produttore

4232692

Produttore

WIL

Pompa ad alta efficienza Wilo-Atmos PICO, regolata elettronicamente. Pompa di ricircolo con rotore bagnato esente da manutenzione con attacco filettato, motore sincrono autoprotetto secondo tecnologia ECM e regolazione elettronica integrata della potenzaper la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento e condizionamento.Di serie con:Modi di regolazione preselezionabili per un adattamento ottimale del carico:Pressione differenzialevariabile (Δp-v), 3 curve caratteristiche predefinite,numero di giri costante (3 stadi di velocità fissi)Indicazione LED del modo di regolazione selezionatoIndicazione LED della curva caratteristica selezionata all’interno del modo di regolazioneSegnalazioniIn funzionamento normale, il LED si accende di verdeLED acceso/lampeggiante in caso di guastoConsumo minimo solo 4 WSalvamotore integratoFunzione di sbloccaggio automaticoCoppia elevata di avviamentoCorpo pompa in ghisa grigia, girante in polipropilene, albero in acciaio inossidabile con cuscinetti radenti in carbonio impregnato di metallo.