WILO ITALIA - WIL4232691 ATMOS PICO 25/1-4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4048482932712
Codice prodotto
WIL4232691
Cod. produttore
4232691
Produttore
WIL
Pompa ad alta efficienza Wilo-Atmos PICO, regolata elettronicamente. Pompa di ricircolo con rotore bagnato esente da manutenzione con attacco filettato, motore sincrono autoprotetto secondo tecnologia ECM e regolazione elettronica integrata della potenzaper la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento e condizionamento.Di serie con:Modi di regolazione preselezionabili per un adattamento ottimale del carico:Pressione differenzialevariabile (Δp-v), 3 curve caratteristiche predefinite,numero di giri costante (3 stadi di velocità fissi)Indicazione LED del modo di regolazione selezionatoIndicazione LED della curva caratteristica selezionata all’interno del modo di regolazioneSegnalazioniIn funzionamento normale, il LED si accende di verdeLED acceso/lampeggiante in caso di guastoConsumo minimo solo 4 WSalvamotore integratoFunzione di sbloccaggio automaticoCoppia elevata di avviamentoCorpo pompa in ghisa grigia, girante in polipropilene, albero in acciaio inossidabile con cuscinetti radenti in carbonio impregnato di metallo.