AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL4215511 YONOS PICO 15/1-4 - 4215511

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL4215511 YONOS PICO 15/1-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Grado di protezione (IP) - IPX2D

  • Numero di fasi - 1

  • Materiale girante - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482758435

Codice prodotto

WIL4215511

Cod. produttore

4215511

Produttore

WIL

Materiale alloggiamento della pompa:

Ghisa

Tensione nominale:

230...230 V

Grado di protezione (IP):

IPX2D

Numero di fasi:

1

Materiale girante:

Altri

Frequenza:

50 Hz

Temperatura del fluido (continuativo):

-10...110 °C

Potenza motrice assorbita (P1):

0.02 kW

Pompa ad alta efficienza Wilo-Yonos PICO, regolata elettronicamente. Pompa di ricircolo con rotore bagnato esente da manutenzione con attacco filettato, motore sincrono autoprotetto secondo tecnologia ECM e regolazione elettronica integrata della potenzaper la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento e condizionamento. Modo di regolazione selezionabile in funzione dell'applicazione riscaldamento a radiatori o pannelli radianti. Di serie con: • Modi di regolazione preselezionabili per un adattamento ottimale del carico: Pressione differenziale costante (Δp-c), pressione differenziale variabile (Δp-v), numero di giri costante (3 curve caratteristiche di regolazione) • Salvamotore integrato • Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione del consumo corrente in Watt e della portata effettiva in m³/h • Funzione di sbloccaggio automaticoFunzione per l'aerazione del vano rotore manuale • Riavvio manuale