WILO ITALIA - WIL4164938 COE-2 MHIL 505-EM/BC - 4164938
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di pompe - 2
Adatto per irrorazione a spruzzo / irrigazione - no
Classe di qualità alloggiamento pompa - Ghisa GG 25 (GJL-250)
Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa
Classe di qualità unità tubazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4048482224855
Codice prodotto
WIL4164938
Cod. produttore
4164938
Produttore
WIL
Numero di pompe:
2
Adatto per irrorazione a spruzzo / irrigazione:
no
Classe di qualità alloggiamento pompa:
Ghisa GG 25 (GJL-250)
Materiale alloggiamento della pompa:
Ghisa
Classe di qualità unità tubazione:
Altri
Frequenza:
50 Hz
Larghezza:
600 mm
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Tipo di protezione (IP), armadio:
IP54
Materiale unità tubazione:
Altri
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Grado di protezione pompa (IP):
IPX4
Altezza:
690 mm
Lunghezza:
695 mm