AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL4164937 COE-2 MHIL 504-EM/BC - 4164937

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL4164937 COE-2 MHIL 504-EM/BC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di pompe - 2

  • Adatto per irrorazione a spruzzo / irrigazione - no

  • Classe di qualità alloggiamento pompa - Ghisa GG 25 (GJL-250)

  • Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa

  • Classe di qualità unità tubazione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482224848

Codice prodotto

WIL4164937

Cod. produttore

4164937

Produttore

WIL

Numero di pompe:

2

Adatto per irrorazione a spruzzo / irrigazione:

no

Classe di qualità alloggiamento pompa:

Ghisa GG 25 (GJL-250)

Materiale alloggiamento della pompa:

Ghisa

Classe di qualità unità tubazione:

Altri

Frequenza:

50 Hz

Larghezza:

600 mm

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Tipo di protezione (IP), armadio:

IP54

Materiale unità tubazione:

Altri

Velocità di rotazione:

2900 1/min

Grado di protezione pompa (IP):

IPX4

Altezza:

690 mm

Lunghezza:

671 mm

Impianto a piu pompe Wilo COE-2MHIL504-EM/BC