AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL4144939 TWI5-308EM-FS - 4144939

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL4144939 TWI5-308EM-FS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 1 kW

  • Collegamento elettrico - Cavo

  • Classe di qualità alloggiamento pompa - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Materiale alloggiamento della pompa - Acciaio inox

  • Frequenza - 50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482106540

Codice prodotto

WIL4144939

Cod. produttore

4144939

Produttore

WIL

Potenza di uscita del motore (P2):

1 kW

Collegamento elettrico:

Cavo

Classe di qualità alloggiamento pompa:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Materiale alloggiamento della pompa:

Acciaio inox

Frequenza:

50 Hz

Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP):

5512 kPa

Materiale girante:

Acciaio inox

Corrente nominale:

7 A

Portata volumetrica (BEP):

3.33 m³/h

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Velocità di rotazione:

2810 1/min

Grado di protezione (IP):

IP68

Pompa a motore sommerso, autoventilante, multistadio, completamente sommergibile con filtro di aspirazione standard per l’installazione sommersa al di sopra del pavimento cisterna/serbatoio.Per il pompaggio di acqua pulita da serbatoi, cisterne o pozzi fino a una profondità d’immersione di 17 m. Tutte le parti a contatto con il fluido sono resistenti alla corrosione.Pompa in versione a corrente alternata monofase con interruttore a galleggiante integrato (FS), cavo di collegamento, quadro elettrico (IP55) con salvamotore termico, interruttore ON/OFF e cavo di collegamento da 2 m con spina Schuko.FornituraPompa con cavo di collegamento da 20 m dalla pompa al quadro elettrico e, partendo dal quadro elettrico, cavo di collegamento da 2 m conspina di reteCavo di sicurezza in polipropilene (20 m, Ø 5 mm)Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione