AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL4104132 TWI5-SE-306DM - 4104132

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL4104132 TWI5-SE-306DM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW

  • Frequenza - 50 Hz

  • Materiale girante - Acciaio inox

  • Corrente nominale - 2 A

  • Classe di isolamento secondo IEC - F

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016322893639

Codice prodotto

WIL4104132

Cod. produttore

4104132

Produttore

WIL

Potenza di uscita del motore (P2):

0 kW

Frequenza:

50 Hz

Materiale girante:

Acciaio inox

Corrente nominale:

2 A

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Velocità di rotazione:

2810 1/min

Grado di protezione (IP):

IP68

Pompa a motore sommerso Wilo Sub-TWI 5-SE 306,Rp11/4,750W Pompe a motore sommerso Pompaggio da pozzi, cisterne e serbatoi Irrigazione canalizzata, irrigazione a pioggia e prosciugamento Alimentazione e pressurizzazione idrica Utilizzo dell'acqua piovana