AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL4081203 STAR-Z 20/7-3 - 4081203

WILO ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa - no

  • Regolazione velocità motore - Nessuno

  • Collegamento elettrico - Terminali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Frequenza - 50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016322698067

Codice prodotto

WIL4081203

Cod. produttore

4081203

Produttore

WIL

Doppia pompa:

no

Regolazione velocità motore:

Nessuno

Collegamento elettrico:

Terminali

Grado di protezione (IP):

IP44

Frequenza:

50 Hz

Lunghezza di incasso:

150 mm

Corrente nominale:

0 A

Potenza motrice assorbita (P1):

147 kW

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Star-Z 20/7-3 - Questa pompa di ricircolo è adatta solo per l'acqua potabile. Pompa di circolazione per acqua calda sanitaria, pompa con rotore bagnato con commutazione manuale a tre stadi delle velocità, per il montaggio sulle tubazioni. Motore autoprotetto. Corpo della pompa in bronzo, girante in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro, albero in ceramica con cuscinetti radenti in carbonio impregnato di resina.