WILO ITALIA - WIL4081198 STAR-Z 20/5-3 - 4081198

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - no
Regolazione velocità motore - Nessuno
Collegamento elettrico - Terminali
Grado di protezione (IP) - IP44
Frequenza - 50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4016322698050
Codice prodotto
WIL4081198
Cod. produttore
4081198
Produttore
WIL
Doppia pompa:
no
Regolazione velocità motore:
Nessuno
Collegamento elettrico:
Terminali
Grado di protezione (IP):
IP44
Frequenza:
50 Hz
Lunghezza di incasso:
150 mm
Corrente nominale:
0 A
Potenza motrice assorbita (P1):
93 kW
Classe di isolamento secondo IEC:
F


