AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2549381 HWJ 20 L 204 EM - 2549381

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2549381 HWJ 20 L 204 EM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 1 kW

  • Frequenza - 50 Hz

  • Classe di isolamento secondo IEC - B

  • Corrente nominale - 6 A

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482834719

Codice prodotto

WIL2549381

Cod. produttore

2549381

Produttore

WIL

Potenza di uscita del motore (P2):

1 kW

Frequenza:

50 Hz

Classe di isolamento secondo IEC:

B

Corrente nominale:

6 A

Grado di protezione (IP):

IP44

Altezza pompa:

590 mm

Velocità di rotazione:

2900 1/min

Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo Jet HWJ 20 L 204,G 1/Rp 1,1.1kW Alimentazione idrica Irrigazione a pioggia Irrigazione canalizzata e per scorrimento Approvvigionamento idrico da pozzi e serbatoi più bassi: