WILO ITALIA - WIL2548593 PLAVIS 011-C-2G - 2548593

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 4 m
Portata massima - 340 l/h
Incl. tubo di scarico - no
Larghezza - 116 mm
Altezza massima di aspirazione - 0 m
Confezione
1 PZ
EAN
4048482805634
Codice prodotto
WIL2548593
Cod. produttore
2548593
Produttore
WIL
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio):
4 m
Portata massima:
340 l/h
Incl. tubo di scarico:
no
Larghezza:
116 mm
Altezza massima di aspirazione:
0 m
Profondità:
152 mm
Altezza:
139 mm
Potenza motrice assorbita (P1):
20 W
Incl. granuli:
no


