AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2548553 PLAVIS 015-C-2G - 2548553

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2548553 PLAVIS 015-C-2G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 4 m

  • Portata massima - 340 l/h

  • Incl. tubo di scarico - no

  • Larghezza - 129 mm

  • Altezza massima di aspirazione - 0 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482796765

Codice prodotto

WIL2548553

Cod. produttore

2548553

Produttore

WIL

Prevalenza (Massima altezza di pompaggio):

4 m

Portata massima:

340 l/h

Incl. tubo di scarico:

no

Larghezza:

129 mm

Altezza massima di aspirazione:

0 m

Profondità:

275 mm

Altezza:

139 mm

Potenza motrice assorbita (P1):

20 W

Incl. granuli:

no

Staz. sollevamento condensati Wilo Plavis 015-C,-2G1x100-240V15kW Brennwerttechnik Impianti di condizionamento e refrigerazione (come frigoriferi ed evaporatori)