AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2543633 TWI5-SE-306EM-PNP/3 - 2543633

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2543633 TWI5-SE-306EM-PNP/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW

  • Frequenza - 50 Hz

  • Materiale girante - Acciaio inox

  • Corrente nominale - 5 A

  • Classe di isolamento secondo IEC - F

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482504643

Codice prodotto

WIL2543633

Cod. produttore

2543633

Produttore

WIL

Potenza di uscita del motore (P2):

0 kW

Frequenza:

50 Hz

Materiale girante:

Acciaio inox

Corrente nominale:

5 A

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Velocità di rotazione:

2810 1/min

Grado di protezione (IP):

IP68

Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWI 5-SE-306 EM ,Rp11/4,0.75kW Pompaggio da pozzi, cisterne e serbatoi Irrigazione canalizzata, irrigazione a pioggia oppure prosciugamento Alimentazione idrica Utilizzo dell"acqua piovana