WILO ITALIA - WIL2213885 ATMOS GIGA-B 65/125-11/2 - 2213885

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita del motore (P2) - 11 kW
Frequenza - 50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC - F
Corrente nominale - 20 A
Tipo di azionamento - Elettrico
Confezione
1 PZ
EAN
4062679166643
Codice prodotto
WIL2213885
Cod. produttore
2213885
Produttore
WIL
Potenza di uscita del motore (P2):
11 kW
Frequenza:
50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Corrente nominale:
20 A
Tipo di azionamento:
Elettrico
Grado di protezione (IP):
IP55
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Altezza lato aspirazione:
160 mm
Lunghezza centro compressione / aspirazione:
100 mm
Lunghezza pompa:
857 mm