WILO ITALIA - WIL2205861 YONOS GIGA2.0-D 40/1-8/0,55 - 2205861

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - sì
Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW
Grado di protezione (IP) - IP55
Frequenza - 50/60 Hz
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4062679109923
Codice prodotto
WIL2205861
Cod. produttore
2205861
Produttore
WIL
Doppia pompa:
sì
Potenza di uscita del motore (P2):
0 kW
Grado di protezione (IP):
IP55
Frequenza:
50/60 Hz
Corrente nominale:
1 A
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Velocità di rotazione:
1870 1/min
Pompa doppi alta effic. mot. vent. Wilo Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55,DN 40,0.6kW


