WILO ITALIA - WIL2164677 STRATOS MAXO-Z 65/0,5-12 PN6/10 - 2164677

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - no
Regolazione velocità motore - Integrato
Grado di protezione (IP) - IPX4D
Frequenza - 50/60 Hz
Corrente nominale - 4 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048482700199
Codice prodotto
WIL2164677
Cod. produttore
2164677
Produttore
WIL
Doppia pompa:
no
Regolazione velocità motore:
Integrato
Grado di protezione (IP):
IPX4D
Frequenza:
50/60 Hz
Corrente nominale:
4 A
Indice di efficienza energetica (IEE):
0
Potenza motrice assorbita (P1):
950 kW
Classe di isolamento secondo IEC:
F


