WILO ITALIA - WIL2164676 STRATOS MAXO-Z 50/0,5-9 PN6/10 - 2164676

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - no
Regolazione velocità motore - Integrato
Grado di protezione (IP) - IPX4D
Frequenza - 50/60 Hz
Corrente nominale - 2 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048482700182
Codice prodotto
WIL2164676
Cod. produttore
2164676
Produttore
WIL
Doppia pompa:
no
Regolazione velocità motore:
Integrato
Grado di protezione (IP):
IPX4D
Frequenza:
50/60 Hz
Corrente nominale:
2 A
Indice di efficienza energetica (IEE):
0
Potenza motrice assorbita (P1):
550 kW
Classe di isolamento secondo IEC:
F


