AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2163261 YONOS MAXO-D 80/0,5-6 PN10 - 2163261

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2163261 YONOS MAXO-D 80/0,5-6 PN10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa -

  • Regolazione velocità motore - Integrato

  • Grado di protezione (IP) - IPX4D

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Corrente nominale - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482617305

Codice prodotto

WIL2163261

Cod. produttore

2163261

Produttore

WIL

Doppia pompa:

Regolazione velocità motore:

Integrato

Grado di protezione (IP):

IPX4D

Frequenza:

50/60 Hz

Corrente nominale:

3 A

Potenza motrice assorbita (P1):

800 kW

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Yonos MAXO-D 80/0,5-6 PN10,DN80,650W Tutti gli impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, circuiti chiusi di refrigerazione, impianti di circolazione industriali.