AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2158943 DP-E 40/130-2,2/2 - 2158943

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2158943 DP-E 40/130-2,2/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa -

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 2 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Corrente nominale - 7 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482649139

Codice prodotto

WIL2158943

Cod. produttore

2158943

Produttore

WIL

Doppia pompa:

Potenza di uscita del motore (P2):

2 kW

Grado di protezione (IP):

IP55

Frequenza:

50/60 Hz

Corrente nominale:

7 A

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Lunghezza di incasso:

320 mm

Velocità di rotazione:

2900 1/min

Pompa doppia mot. vent. risp. en. Wilo DP-E 40/130-2,2/2,DN40,2.2kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.