WILO ITALIA - WIL2158940 DP-E 32/135-1,5/2 - 2158940
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - sì
Potenza di uscita del motore (P2) - 1 kW
Grado di protezione (IP) - IP55
Frequenza - 50/60 Hz
Corrente nominale - 4 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048482649115
Codice prodotto
WIL2158940
Cod. produttore
2158940
Produttore
WIL
Doppia pompa:
sì
Potenza di uscita del motore (P2):
1 kW
Grado di protezione (IP):
IP55
Frequenza:
50/60 Hz
Corrente nominale:
4 A
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Lunghezza di incasso:
260 mm
Velocità di rotazione:
2900 1/min


