WILO ITALIA - WIL2158815 IP-E 40/115-0,55/2 - 2158815
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - no
Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW
Tipo di regolazione della velocità - Continuo
Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
4048482603391
Codice prodotto
WIL2158815
Cod. produttore
2158815
Produttore
WIL
Doppia pompa:
no
Potenza di uscita del motore (P2):
0 kW
Tipo di regolazione della velocità:
Continuo
Materiale alloggiamento della pompa:
Ghisa
Grado di protezione (IP):
IP55
Frequenza:
50/60 Hz
Classe di qualità alloggiamento pompa:
Ghisa GG 25 (GJL-250)
Regolazione velocità motore:
Integrato
Corrente nominale:
1 A
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Lunghezza di incasso:
250 mm
Motore con albero prolungato:
sì
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Autoadescante:
no


