WILO ITALIA - WIL2153671 IL-E 65/170-11/2 - 2153671
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - no
Potenza di uscita del motore (P2) - 11 kW
Tipo di regolazione della velocità - Continuo
Grado di protezione (IP) - IP55
Frequenza - 50/60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4048482548371
Codice prodotto
WIL2153671
Cod. produttore
2153671
Produttore
WIL
Doppia pompa:
no
Potenza di uscita del motore (P2):
11 kW
Tipo di regolazione della velocità:
Continuo
Grado di protezione (IP):
IP55
Frequenza:
50/60 Hz
Regolazione velocità motore:
Integrato
Corrente nominale:
18 A
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Lunghezza di incasso:
430 mm
Motore con albero prolungato:
no
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Autoadescante:
no