AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2150700 YONOS ECO 25/1-5 BMS - 2150700

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2150700 YONOS ECO 25/1-5 BMS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa

  • Portata volumetrica (BEP) - 2.161 m³/h

  • Doppia pompa - no

  • Regolazione velocità motore - Integrato

  • Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP) - 444.9 kPa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482453507

Codice prodotto

WIL2150700

Cod. produttore

2150700

Produttore

WIL

Materiale alloggiamento della pompa:

Ghisa

Portata volumetrica (BEP):

2.161 m³/h

Doppia pompa:

no

Regolazione velocità motore:

Integrato

Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP):

444.9 kPa

Classe di qualità alloggiamento pompa:

Ghisa GG 20 (GJL-200)

Grado di protezione (IP):

IPX4D

Frequenza:

50/60 Hz

Corrente nominale:

0 A

Indice di efficienza energetica (IEE):

0

Potenza motrice assorbita (P1):

33 kW

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Pompa ad alta efficienza Wilo-Yonos ECO, regolata elettronicamente.Pompa di ricircolo con rotore bagnato con raccordo a bocchettone, motore sincrono autoprotetto secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza elettronica integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale.Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (da -10 °C a +110 °C).Di serie con:Modi di regolazione preselezionabili per un adattamento ottimale del carico: Δp-c (pressione differenziale costante), Δp-v (pressione differenziale variabile), numero di giri costante (n=costante)lSalvamotore integratoConsumo minimo solo 5 WFunzione di sbloccaggio automaticoCoppia elevata di avviamentoSegnalazione cumulativa di blocco (SSM) in forma di contatto in commutazione libero da potenzialeIngresso di comando 0-10 VCavo di controllo (a 4 fili, lunghezza 1,5 m) per collegamento SSM e 0-10 VWilo-ConnectorGuscio termoisolante