AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2150344 IPL 50/105-0,12/4

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2150344 IPL 50/105-0,12/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa - no

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Frequenza - 50 Hz

  • Corrente nominale - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482488424

Codice prodotto

WIL2150344

Cod. produttore

2150344

Produttore

WIL

Doppia pompa:

no

Potenza di uscita del motore (P2):

0 kW

Grado di protezione (IP):

IP55

Frequenza:

50 Hz

Corrente nominale:

0 A

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Lunghezza di incasso:

280 mm

Velocità di rotazione:

1500 1/min

Pompa singola standard mot. ventil. Wilo IPL 50/105-0,12/4,3x400V,0.12kW