AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2121271 DPL 80/115-2,2/2 - 2121271

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2121271 DPL 80/115-2,2/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa -

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 2 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Frequenza - 50 Hz

  • Corrente nominale - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482215549

Codice prodotto

WIL2121271

Cod. produttore

2121271

Produttore

WIL

Doppia pompa:

Potenza di uscita del motore (P2):

2 kW

Grado di protezione (IP):

IP55

Frequenza:

50 Hz

Corrente nominale:

4 A

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Lunghezza di incasso:

360 mm

Velocità di rotazione:

2900 1/min

Pompa doppia standard motore vent. Wilo DPL 80/115-2,2/2,DN80,3x400V,2.2kW