WILO ITALIA - WIL2121230 IPL 80/120-4/2 - 2121230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica (BEP) - 77.94 m³/h
Doppia pompa - no
Potenza di uscita del motore (P2) - 4 kW
Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP) - 1229 kPa
Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa
Confezione
1 PZ
EAN
4048482215129
Codice prodotto
WIL2121230
Cod. produttore
2121230
Produttore
WIL
Portata volumetrica (BEP):
77.94 m³/h
Doppia pompa:
no
Potenza di uscita del motore (P2):
4 kW
Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP):
1229 kPa
Materiale alloggiamento della pompa:
Ghisa
Grado di protezione (IP):
IP55
Frequenza:
50 Hz
Classe di qualità alloggiamento pompa:
Ghisa GG 25 (GJL-250)
Corrente nominale:
7 A
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Lunghezza di incasso:
360 mm
Velocità di rotazione:
2900 1/min