AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2120661I YONOS MAXO-I 100/0,5-12 PN10 - 2120661I

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2120661I YONOS MAXO-I 100/0,5-12 PN10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000226040

Codice prodotto

WIL2120661I

Cod. produttore

2120661I

Produttore

WIL

La pompa standard compatta per edifici commerciali.La pompa ad alta efficienza Wilo-Yonos MAXO è perfetta come pompa standard per edifici commerciali con applicazioni HVAC. Le impostazioni e le funzioni di base con tre modi di funzionamento e un pulsante verde rendono la pompa molto facile da montare e da utilizzare. È possibile ampliare la pompa con ulteriori funzioni intelligenti tramite il modulo Wilo-Connect.