WILO ITALIA - WIL2120656 YONOS MAXO 80/0,5-6 PN6 - 2120656
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - no
Regolazione velocità motore - Integrato
Grado di protezione (IP) - IPX4D
Frequenza - 50/60 Hz
Corrente nominale - 3 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048482407937
Codice prodotto
WIL2120656
Cod. produttore
2120656
Produttore
WIL
Doppia pompa:
no
Regolazione velocità motore:
Integrato
Grado di protezione (IP):
IPX4D
Frequenza:
50/60 Hz
Corrente nominale:
3 A
Potenza motrice assorbita (P1):
800 kW
Classe di isolamento secondo IEC:
F


