WILO ITALIA - WIL2120652 YONOS MAXO 50/0,5-16 PN6/10 - 2120652

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - no
Regolazione velocità motore - Integrato
Grado di protezione (IP) - IPX4D
Frequenza - 50/60 Hz
Corrente nominale - 5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048482407609
Codice prodotto
WIL2120652
Cod. produttore
2120652
Produttore
WIL
Doppia pompa:
no
Regolazione velocità motore:
Integrato
Grado di protezione (IP):
IPX4D
Frequenza:
50/60 Hz
Corrente nominale:
5 A
Potenza motrice assorbita (P1):
1250 kW
Classe di isolamento secondo IEC:
F


