AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2120639 YONOS MAXO 25/0,5-7 PN10 - 2120639

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2120639 YONOS MAXO 25/0,5-7 PN10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa

  • Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 7 m

  • Portata massima - 7.2 m³/h

  • Doppia pompa - no

  • Regolazione velocità motore - Integrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482235868

Codice prodotto

WIL2120639

Cod. produttore

2120639

Produttore

WIL

Materiale alloggiamento della pompa:

Ghisa

Prevalenza (Massima altezza di pompaggio):

7 m

Portata massima:

7.2 m³/h

Doppia pompa:

no

Regolazione velocità motore:

Integrato

Tensione nominale:

230...230 V

Pressione massima di lavoro:

10 bar

Diametro nominale collegamento lato alimentazione:

1 1/2 pollici (40)

Collegamento elettrico:

Terminali

Grado di protezione (IP):

IPX4D

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50/60 Hz

Lunghezza di incasso:

180 mm

Diametro collegamento lato pressione (mandata):

1 1/2 pollici (40)

Temperatura del fluido (continuativo):

-20...110 °C

Corrente nominale:

1 A

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.2

Potenza motrice assorbita (P1):

120 kW

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Velocità di rotazione:

3700 1/min

Temperatura ambiente:

-20...40 °C

Pompa ad alta efficienza Yonos MAXO Wilo regolata elettronicamente. Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con: • Modi di regolazione preselezionabili per un adattamento ottimale del carico: Δp-c (pressione differenziale costante), Δp-v (pressione differenziale variabile) • 3 stadi di velocità (n = costante) • Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore • Collegamento elettrico con il connettore Wilo • segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Con pompe flangiate - versioni con flangia: • Versione standard per pompe da DN 32 a DN 65: flangia combinata PN 6/10 (flangia PN 16 secondo EN 1092-2) per controflange PN 6 e PN 16 • Versione standard per pompe DN 80 / DN 100: flangia PN 6 (dimensionata PN 16 secondo EN 1092-2) per controflangia PN 6