AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2063734 DL 32/170-0,55/4

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2063734 DL 32/170-0,55/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa -

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Frequenza - 50 Hz

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016322848936

Codice prodotto

WIL2063734

Cod. produttore

2063734

Produttore

WIL

Doppia pompa:

Potenza di uscita del motore (P2):

0 kW

Grado di protezione (IP):

IP55

Frequenza:

50 Hz

Corrente nominale:

1 A

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Lunghezza di incasso:

320 mm

Velocità di rotazione:

1450 1/min

Pompa doppia standard motore vent. Wilo DL 32/170-0,55/4,DN32,0.55kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.