AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2059857 TOP-Z30/10 EM PN6/10 RG - 2059857

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2059857 TOP-Z30/10 EM PN6/10 RG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa - no

  • Regolazione velocità motore - Nessuno

  • Collegamento elettrico - Terminali

  • Grado di protezione (IP) - IPX4D

  • Frequenza - 50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016322864295

Codice prodotto

WIL2059857

Cod. produttore

2059857

Produttore

WIL

Doppia pompa:

no

Regolazione velocità motore:

Nessuno

Collegamento elettrico:

Terminali

Grado di protezione (IP):

IPX4D

Frequenza:

50 Hz

Lunghezza di incasso:

180 mm

Corrente nominale:

1 A

Potenza motrice assorbita (P1):

335 kW

Classe di isolamento secondo IEC:

H

Velocità di rotazione:

2900 1/min

Impiegabile per impianti di circolazione per acqua calda potabile nell'industria e nella tecnica edilizia.Pompa di ricircolo con rotore bagnato con raccordo a bocchettone o a flangia, stadi di velocità preimpostabili per l’adattamento delle prestazioni.Equipaggiamento e funzionamentoTre stadi di velocità per l'adattamento manuale delle prestazioniPompe con motore monofase:P2 fino a 90W: protezione interna contro temperature elevate di avvolgimento non consentiteP2 = 180W: motore con protezione integrale grazie a contatti di protezione avvolgimento in abbinamento ad un apparecchio di sgancioPompe con motore trifase:P2 fino a 90W: protezione interna contro temperature elevate di avvolgimento non consentiteP2 ≥ 180W: Protezione integrale del motore con elettronica di sgancio integrataSegnale di erroreContatto per segnalazione cumulativa di bloccoSpia per indicazione del senso di rotazioneAlimentazione di rete 3~230V con spina di commutazione opzionaleCorpo pompa in bronzo oghisa grigia (acciaio inossidabile a seconda del modello)Flangia combinata PN 6/PN 10 (con DN 40 - DN 65)Gusci termoisolantiFunzioni supplementari grazie a moduli Protect C di completamento:segnalazione di blocco SSM come contatto di apertura libero da potenzialesegnalazione funzionamento SBM come contatto di chiusura libero da potenzialeingresso di comando "Prioritario Off"tramite contatto esterno libero da potenziale (contatto di apertura)rilevamento di bloccoProtezione integrale del motore con apparecchio di sgancioRiarmoGestione pompa doppia (due pompe singole installate parallelamente): funzionamento principale/di riserva (automatico scambio pompe per blocco/scambio pompa in base al tempo)