WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.282.5427.0 INSUL. JUMPER BARIVB WKFN 6 - 4 - Z7.282.5427.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 4
Corrente nominale In - 41 A
Dimensione modulare (Passo) - 8.2 mm
Colore - Giallo
Confezione
10 PZ
EAN
4015573932586
Codice prodotto
WIEZ7.282.5427.0
Cod. produttore
Z7.282.5427.0
Produttore
WIE
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
4
Corrente nominale In:
41 A
Dimensione modulare (Passo):
8.2 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


