AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.523.9453.0 END BRACKETWEF 2/35 - Z5.523.9453.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.523.9453.0 END BRACKETWEF 2/35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tipo di bloccaggio - Senza vite

  • Larghezza - 5 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573889651

Codice prodotto

WIEZ5.523.9453.0

Cod. produttore

Z5.523.9453.0

Produttore

WIE

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di bloccaggio:

Senza vite

Larghezza:

5 mm

Materiale:

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

47.1 mm

Fermo terminale WEF 2/35