WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.522.7453.0 END BRACKET 9708/ S35 - Z5.522.7453.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio - Avvitabile
Larghezza - 8 mm
Materiale - Metallo
Confezione
100 PZ
EAN
4015573141704
Codice prodotto
WIEZ5.522.7453.0
Cod. produttore
Z5.522.7453.0
Produttore
WIE
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio:
Avvitabile
Larghezza:
8 mm
Materiale:
Metallo
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
47 mm
Fermo terminale 9708 / S35


