WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.507.9821.0 CABLE GLAND W/SRM32X1,5 - Z5.507.9821.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP54
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Colore - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4015573629202
Codice prodotto
WIEZ5.507.9821.0
Cod. produttore
Z5.507.9821.0
Produttore
WIE
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Apertura di chiave:
36 mm
Protezione antipiegatura:
sì
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
sì
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
A cipolla
Pressacavo per cavo piatto:
no