WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ1.299.4055.0 FUSE HOLDERSIST-... /V0 - Z1.299.4055.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0...0 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Confezione
10 PZ
EAN
4015573528260
Codice prodotto
WIEZ1.299.4055.0
Cod. produttore
Z1.299.4055.0
Produttore
WIE
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0...0 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connettore
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:
AC
Tipo di segnalatore di guasto:
Nessuno
Colore:
Grigio
Tensione nominale:
250 V
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connettore
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Profondità:
32.5 mm
Temperatura di esercizio:
-40...55 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
6 mm