AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.0040.0 SP-SDIO84-P1-K-C INPUT/OUTPUT MODULE

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.0040.0 SP-SDIO84-P1-K-C INPUT/OUTPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 16.8...30 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046521309624

Codice prodotto

WIER1.190.0040.0

Cod. produttore

R1.190.0040.0

Produttore

WIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

16.8...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

Corrente di ingresso a segnale 1:

8 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Corrente di uscita:

2 A

Tipo di tensione di uscita:

DC

Ridondanza:

SIL secondo IEC 61508:

3

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

96.5 mm

Profondità:

121 mm

SP-SDIO84-P1-K-C INPUT OUTPUT MODULE Wieland , Modulo I/O digitale per PLC