AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.4030.0 SVM 4001K-C DC24V - R1.188.4030.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.4030.0 SVM 4001K-C DC24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Valutazione degli ingressi - A 2 canali

  • Con circuito di retroazione - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088222306

Codice prodotto

WIER1.188.4030.0

Cod. produttore

R1.188.4030.0

Produttore

WIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Valutazione degli ingressi:

A 2 canali

Con circuito di retroazione:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

2

Con morsetti estraibili:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

96.5 mm

Profondità:

114 mm

SVM 4001K-C DC24V Wieland , Relè di controllo velocità