AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.2000.0 SNO4062K-C AC/DC24V (C)

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.2000.0 SNO4062K-C AC/DC24V (C)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Valutazione degli ingressi - A 2 canali

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione -

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046521297433

Codice prodotto

WIER1.188.2000.0

Cod. produttore

R1.188.2000.0

Produttore

WIE

Modello:

Unità di base

Valutazione degli ingressi:

A 2 canali

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0

Con ingresso di avvio:

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Con circuito di retroazione:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

20.4...26.4 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

2

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...26.4 V

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

2

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

1

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

1

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

106.5 mm

Profondità:

114 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

20.4...26.4 V

SNO4062K-C AC DC24V (C) Wieland , Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza