WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.0940.1 SNZ4052K-A AC 115-120V(B) - R1.188.0940.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di funzione di commutazione degli ingressi - Altri
Con ingresso di avvio - no
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate - 2
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4015573809680
Codice prodotto
WIER1.188.0940.1
Cod. produttore
R1.188.0940.1
Produttore
WIE
Tipo di funzione di commutazione degli ingressi:
Altri
Con ingresso di avvio:
no
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con morsetti estraibili:
sì
Con circuito di retroazione:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:
2
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:
0
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
1
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:
0
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
97.8...132 V
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:
0
Classe requisiti di sicurezza secondo EN 574:
Tipo III C
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
96.5 mm
Profondità:
114 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
97.8...132 V


